Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siku Jeep mit Pferdeanhänger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siku Jeep mit Pferdeanhänger
Siku Jeep mit Pferdeanhänger
Siku Jeep mit Pferdeanhänger
Siku Jeep mit Pferdeanhänger
Siku Jeep mit Pferdeanhänger
Siku Jeep mit Pferdeanhänger
Siku Jeep mit Pferdeanhänger
Siku Jeep mit Pferdeanhänger
Siku Jeep mit Pferdeanhänger
Siku Jeep mit Pferdeanhänger
Siku Jeep mit Pferdeanhänger
Siku Jeep mit Pferdeanhänger
Artikel-Nr.:
     CIDE3-116081794
Hersteller:
     Siku
Herst.-Nr.:
     1651
EAN/GTIN:
     4006874016518
Suchbegriffe:
Spielzeug-Modellautos
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Der Jeep Wrangler mit einem Pferdeanhänger der Marke Böckmann ist die klassische Kombination, um auch abseits befestigter Wege die Pferde laufen zu lassen. Sowohl die Karosserie des Jeeps wie auch das Fahrgestell des Pferdeanhängers sind aus Metall. Die Verlade-Klappe des Anhängers ist zum Öffnen. Ein Pferd ist als Zubehör der Verpackung beigelegt.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
42 mm
Tiefe
146 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
84 g
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden
Lieferumfang
Anzahl Teile
2 Stück(e)
Betriebsanleitung
Ja
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Lern- und Übungsfähigkeiten
Lern-
Training der Feinmotorik, Entwicklung der Hand-Augen-Koordination
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
41 mm
Verpackungstiefe
197 mm
Verpackungshöhe
78 mm
Paketgewicht
84 g
Verpackungsmaterial
Karton, Kunststoff
Merkmale
Produkttyp
Auto
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Rot
Material
Metall, Kunststoff
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Kind
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Antriebstyp
Vordruckmotor (Reibung)
Maßstab
1:55
Details Zielpublikum
Frühe Kindheit
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.