Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siku Rennwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siku Rennwagen
Siku Rennwagen
Siku Rennwagen
Siku Rennwagen
Siku Rennwagen
Siku Rennwagen
Siku Rennwagen
Artikel-Nr.:
     CIDE3-116081795
Hersteller:
     Siku
Herst.-Nr.:
     1357
EAN/GTIN:
     4006874013579
Suchbegriffe:
Spielzeug-Modellautos
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Präzise aus hochwertigen Metall- und Kunststoffteilen gefertigt, sorgt der Rennwagen mit zu öffnenden Türen und Gummireifen für freie Fahrt auf jeder Strecke. Das superschnelle Modell macht aus jedem kleinen Rennfahrer einen Rennsieger.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
21 mm
Tiefe
81 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
39 g
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Betriebsanleitung
Ja
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Lern- und Übungsfähigkeiten
Lern-
Training der Feinmotorik, Entwicklung der Hand-Augen-Koordination
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
40 mm
Verpackungstiefe
97 mm
Verpackungshöhe
78 mm
Paketgewicht
39 g
Verpackungsmaterial
Karton, Kunststoff
Merkmale
Produkttyp
Auto
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Material
Metall, Kunststoff
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Kind
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Maßstab
1:55
Details Zielpublikum
Frühe Kindheit
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,19*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.