Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siku Polizei-Streifenwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siku Polizei-Streifenwagen
Siku Polizei-Streifenwagen
Siku Polizei-Streifenwagen
Siku Polizei-Streifenwagen
Siku Polizei-Streifenwagen
Siku Polizei-Streifenwagen
Siku Polizei-Streifenwagen
Siku Polizei-Streifenwagen
Artikel-Nr.:
     CIDE3-116081798
Hersteller:
     Siku
Herst.-Nr.:
     1504
EAN/GTIN:
     4006874015047
Suchbegriffe:
Spielzeug-Modellautos
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Einbruch in der SIKUWORLD Werkstatt! Mit der neuen Mercedes-Benz E-Klasse in blau-gelbem Polizei-Design sind die Einsatzkräfte den Tätern auf der Spur. Mit hoher Leistung und dem sportlichen Fahrwerk mit breiten Haftreifen macht sich die Polizei auf die rasante Verfolgungsjagd. Bei Großeinsätzen kann die Streifenwagenbesatzung durch Beamte unterstützt werden, die mit diesen Fahrzeugen anrücken: SIKU Polizei-Mannschaftswagen (1350). SIKU Polizei-Bus (0804), SIKU Streifenwagen (1401), Porsche 911 Autobahnpolizei(1528).
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
36 mm
Höhe
27 mm
Gewicht
57 g
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Betriebsanleitung
Ja
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Lern- und Übungsfähigkeiten
Lern-
Training der Feinmotorik, Entwicklung der Hand-Augen-Koordination
Verpackungsdaten
Verpackungsmaterial
Karton, Kunststoff
Merkmale
Produkttyp
Auto
Produktfarbe
Blau, Silber, Gelb
Material
Metall, Kunststoff
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Kind
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Details Zielpublikum
Frühe Kindheit
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.