Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX HEAT 105 MC Signalkabel Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX HEAT 105 MC Signalkabel Schwarz
Lapp ÖLFLEX HEAT 105 MC Signalkabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-116089073
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0026006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabeldurchmesser
6.5 mm
Kupferindex
19.2 kg/km
Kabelgewicht
61 kg/km
Testspannung
2500 V
Anzahl der Kabeladern
2
Kerngröße
1 mm²
Zertifizierung
CE, UKCA, EAC, Fire
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,71228*
  
Preis gilt ab 250.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 0,73228*
€ 0,87141
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 0,72228*
€ 0,85951
pro Meter
ab 250000 Meter
€ 0,71228*
€ 0,84761
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.