| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-116093720 Herst.-Nr.: IDSUBL006024 EAN/GTIN: 5711428060242 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Iceland Ultra Hülle ist mit D3O-Material verstärkt und bietet den dünnsten und fortschrittlichsten Schutz vor Stößen. D3O® ist der weltweit führende Stoßschutz und wird von Profisportlern, Soldaten und Motorradfahrern verwendet um höchstmöglichen Schutz zu gewährleisten.. Die Iceland Ultra Hülle wird außerdem aus recycelten Kunststoffmaterialien hergestellt und ist zu 100 % recycelbar. Die Iceland Ultra ist eine der best schützendenund nachhaltigsten Smartphone-Hüllen auf dem Markt. Das ultraflache Design mit Stoßschutz bis zu 4 m / 13 ft garantiert maximalen Schutz ohne zusätzlichen Ballast. Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 6.8 " | ![](/p.gif) | Etui-Typ | Cover | ![](/p.gif) | Material | Recycelbarer Kunststoff | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Samsung | ![](/p.gif) | Kompatibilität | Galaxy S24 Ultra | ![](/p.gif) | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | ![](/p.gif) | Verschlussart | Nicht zutreffend | ![](/p.gif) | Schutzfunktion | Schlagfest, Kratzresistent | ![](/p.gif) | Einfache Anwendung | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |