| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-116096102 Herst.-Nr.: RESSBL004249 EAN/GTIN: 5711428042491 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Nuuk ist eine Schutzhülle, die zu 100 % aus recyceltem und wiederverwertbarem Kunststoff besteht. Mit leicht zu drückenden Tasten und erhöhten Rändern zum Schutz von Kamera und Bildschirm bietet Nuuk umfassenden Schutz für Ihr Handy. Schützen Sie Ihr Handy und unseren Planeten mit dieser funktionsreichen und umweltfreundlichen Handyhülle! Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 6.2 " | ![](/p.gif) | Etui-Typ | Cover | ![](/p.gif) | Material | Recycelbarer Kunststoff | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Samsung | ![](/p.gif) | Kompatibilität | Galaxy S24 | ![](/p.gif) | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | ![](/p.gif) | Verschlussart | Nicht zutreffend | ![](/p.gif) | Schutzfunktion | Schlagfest, Kratzresistent | ![](/p.gif) | Einfache Anwendung | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |