Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seasonic 12VHPWR 0,75 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seasonic 12VHPWR 0,75 m
Seasonic 12VHPWR 0,75 m
Seasonic 12VHPWR 0,75 m
Seasonic 12VHPWR 0,75 m
Seasonic 12VHPWR 0,75 m
Seasonic 12VHPWR 0,75 m
Seasonic 12VHPWR 0,75 m
Artikel-Nr.:
     CIDE3-116156776
Hersteller:
     Seasonic
Herst.-Nr.:
     SS-2X8P-90?-12VHPWR-600 (BLACK)
EAN/GTIN:
     4711173878117
Suchbegriffe:
PC-Stromkabel 4 Pol auf 8 Pol
pc-stromkabel 4 pol auf 8 pol
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
173 g
Merkmale
Kabellänge
0.75 m
Anschluss 1
12VHPWR
Anschluss 2
2 x PCI-E (8-pin)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
Verbindungswinkel
90 °
Produktfarbe
Schwarz
AWG Kabelgröße
16
Zweck
Videokarte
Kompatibilität
Seasonic PRIME | FOCUS GX and PX | FOCUS Plus Gold and Platinum | Platinum (XP2 and XP3) | X-Series (KM3 and XM2)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.