| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-116170356 Herst.-Nr.: 01887 EAN/GTIN: 4028778121617 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Biegesteife Schreibfolie bzw. Zeichenfolie mit fein aufgerauter, matter Oberflächenstruktur, die der Textur von Papier nachempfunden ist. Echtes Paper Feeling für ein Schreibgefühl wie auf Papier. Ideal für präzises oder kreatives Zeichnen, Schreiben, Hausaufgaben und Notizen.
Dank der Air Adsorption Technology lässt sich die Tablet PaperSense Schutzfolie schnell und einfach anbringen und entfernen - ganz ohne Klebstoff. Einfach auflegen, positionieren, an den Rändern andrücken. Fertig. Beidseitig mit Wasser und Spülmittel abwaschbar.
Die Tablet PaperSense Schreib- und Zeichenfolie schützt das Display vor Kratzern und Beschädigungen.
Uneingeschränkte Berührungsempfindlichkeit: Die Tablet PaperSense Schutzfolie hat keinen störenden Einfluss auf die Touch- und Scroll-Eigenschaften des Displays. Das Display kann uneingeschränkt genutzt werden. Speziell für die Verwendung von Stiften/Pencils entwickelt.
Inklusive praktischer Schutzhülle aus Naturfilz für sichere Aufbewahrung und geschützten Transport. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 225 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 13 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 320 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 135 g | Lieferumfang | Reinigungstuch | Ja | ![](/p.gif) | Reinigungs-Set | Ja | ![](/p.gif) | Trocken abwischen | Ja | ![](/p.gif) | Feucht abwischen | Ja | Merkmale | Displayschutzart | Papierähnliche Schutzfolie für den Bildschirm | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Apple | ![](/p.gif) | Kompatibilität | iPad 10,9'' (10. Gen.) | ![](/p.gif) | Maximale Bildschirmgröße | 10.9 " | ![](/p.gif) | Schutzfunktion | Staubresistent, Kratzresistent | ![](/p.gif) | Härte | 5H | ![](/p.gif) | Oberflächenlackierung | Matt | ![](/p.gif) | Rahmentyp | Vollformat | ![](/p.gif) | Einfache Anwendung | Ja | ![](/p.gif) | Leichte Entfernbarkeit | Ja | ![](/p.gif) | Abgerundete Kanten | Ja | ![](/p.gif) | Nicht-Reflektierend | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, OHP-Folie, Schreibfolie, iPad Zubehör, 10,5 " displayfolie, ohp-folie, displex displayfolie |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |