Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 76009 Universalstreifenleuchte LED 20 W 5000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 76009 Universalstreifenleuchte LED 20 W 5000 mm
Paulmann 76009 Universalstreifenleuchte LED 20 W 5000 mm
Paulmann 76009 Universalstreifenleuchte LED 20 W 5000 mm
Paulmann 76009 Universalstreifenleuchte LED 20 W 5000 mm
Paulmann 76009 Universalstreifenleuchte LED 20 W 5000 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE3-116170616
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     760.09
EAN/GTIN:
     4000870760093
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Der professionelle 24 V ProStrip Silver P25 mit einer Länge von 5 m, in Grün, ist unbeschichtet (IP20) und hat ein beidseitiges Anschlusskabel mit offenen Leitungsenden. Mit 60 LEDs/m und 60lm/m schafft er ein angenehmes Akzentlicht. Die ProStrips der Qualitätsstufe Silver eignen sich optimal für den professionellen Einsatz in gewerblichen sowie privaten Räumen und erzeugen mit Farbwiedergabe von CRI ≥ 80 und Farbkonsistenz von SDCM 5 eine sehr gute Lichtqualität. Hochwertige Komponenten garantieren eine lange Lebensdauer von mind. 30.000 Stunden. Gleich mitbestellen - Controller und Remote inkl. Einzel- oder Multi-Zonen-Steuerung sowie Quick-Connect- und Mesh-Netzwerk-Funktion. Weiterhin besteht die Wahl zwischen Slim- oder Quick-Verbindern per Schneid-Klemm-Technik, die alle Anschlussmöglichkeiten abdecken und sich auf minimalen Platzbedarf oder effiziente Installation fokussieren. Zusätzlich ist eine Auswahl von extra langlebigen (50.000 Stunden) Power Supplies in fünf Leistungsstufen erhältlich.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
D
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
5000 mm
Breite
8 mm
Dicke
2 mm
Design
Typ
Universalstreifenleuchte
Geeignet für Licht Typ
Ambiente, Ausrichtung
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
III
Lampen
Lichtfarbe
Violett
Anzahl an Lampen
100 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
20 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Strahlungswinkel
120 °
Lichtleistung
300 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.