Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay VIS CRCW1206390 - SMD- , 1206, 390 Ohm, 250 mW, 1% Widerstand Hochlast-Widerstand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay VIS CRCW1206390 - SMD- , 1206, 390 Ohm, 250 mW, 1% Widerstand Hochlast-Widerstand
Vishay VIS CRCW1206390 - SMD- , 1206, 390 Ohm, 250 mW, 1% Widerstand Hochlast-Widerstand
Artikel-Nr.:
     CIDE3-116170842
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW1206390RFKEA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Keramikwiderstand
Leistungswiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Hochlast-Widerstand
Interner Widerstand
390 Ohm
Leistung
0.25 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
1 %
Spannung
200 V
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
3.1 mm
Tiefe
1.6 mm
Höhe
0.5 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0102*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0907*
€ 0,10793
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0719*
€ 0,08556
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,0537*
€ 0,0639
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0517*
€ 0,06152
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0499*
€ 0,05938
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0479*
€ 0,057
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0472*
€ 0,05617
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0149*
€ 0,0177
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCWR12X3900FTL
ab € 0,00458*
Ähnlich
Panasonic
ERJ8ENF3900V
ab € 0,0128*
Ähnlich
Panasonic
ERJ8ENF3900V
ab € 0,0112*
Ähnlich
RS Pro
7131356
ab € 50,70*
Ähnlich
Yageo
RC1206FR-07390RL
ab € 0,00996*
Ähnlich
Yageo
RC1206FR-07390RL
ab € 0,00439*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.