Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay VIS CRCW120647K - SMD- , 1206, 47 kOhm, 250 mW, 1% Widerstand 47000 Ohm Hochlast-Widerstand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay VIS CRCW120647K - SMD- , 1206, 47 kOhm, 250 mW, 1% Widerstand 47000 Ohm Hochlast-Widerstand
Vishay VIS CRCW120647K - SMD- , 1206, 47 kOhm, 250 mW, 1% Widerstand 47000 Ohm Hochlast-Widerstand
Artikel-Nr.:
     CIDE3-116170845
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW120647K0FKEA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Keramikwiderstand
Leistungswiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Hochlast-Widerstand
Interner Widerstand
47000 Ohm
Leistung
0.25 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
1 %
Spannung
200 V
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
3.1 mm
Tiefe
1.6 mm
Höhe
0.5 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,00979*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0359*
€ 0,04272
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0298*
€ 0,03546
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,0234*
€ 0,02785
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0229*
€ 0,02725
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0223*
€ 0,02654
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,021*
€ 0,02499
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0205*
€ 0,0244
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01407*
€ 0,01674
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00979*
€ 0,01165
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCSR12X4702FTL
ab € 0,00578*
Ähnlich
Multicomp
MP003752
ab € 0,0105*
Ähnlich
Panasonic
ERJ8ENF4702V
ab € 0,0102*
Ähnlich
Panasonic
ERJ8ENF4702V
ab € 0,0129*
Ähnlich
TT-Welwyn
ASC1206-47KFT5
ab € 0,00722*
Ähnlich
Vishay
CRCW120647K0FKTA
ab € 0,0184*
Ähnlich
Yageo
RC1206FR-0747KL
ab € 0,00993*
Ähnlich
Yageo
RC1206FR-0747KL
ab € 0,00391*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.