Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark »Spezial« O 8 cm 12872270 Teesieb Kunststoff Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Westmark »Spezial« O 8 cm 12872270 Teesieb Kunststoff Weiß
Westmark »Spezial« O 8 cm 12872270 Teesieb Kunststoff Weiß
Westmark »Spezial« O 8 cm 12872270 Teesieb Kunststoff Weiß
Westmark »Spezial« O 8 cm 12872270 Teesieb Kunststoff Weiß
Westmark »Spezial« O 8 cm 12872270 Teesieb Kunststoff Weiß
Westmark »Spezial« O 8 cm 12872270 Teesieb Kunststoff Weiß
Artikel-Nr.:
     2813-371-7580
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     12872270
EAN/GTIN:
     4004094128776
Suchbegriffe:
Brühlöffel
Kaffee-Sieb
Kaffeesieb
Tee-Brühlöffel
Ein vielseitiges Helferlein

Das kleine Sieb ist ideal geeignet um losen Tee aufzubrühen. Durch die 2 praktischen Auflagehaken kann das Sieb sicher auf den Rand der Teetasse gelegt werden - Für frisch gebrühten Tee mit vollem Aroma. Weiterhin ist das Kunststoff-Sieb ein guter Helfer in der heimischen Backstube. Gebäck und Waffeln können so mit Puderzucker oder Kakaopulver bestreut werden. Durch den langen und breiten Griff mit Aufhäng-Öse liegt es immer gut in der Hand und kann, für ein platzsparendes Verstauen, einfach aufgehängt werden.

Zuverlässige und hochwertige Küchenhelfer

Seit Jahrzehnten fertigen wir universelle Küchenhelfer, die langjährige Funktionalität bieten und daher sowohl in der Hobby- als auch der Profi-Küche geschätzt werden. Probieren Sie es aus.

Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
70 mm
Breite
160 mm
Tiefe
72 mm
Höhe
35 mm
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Weiß
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Aufhänger
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Weitere Suchbegriffe: Tee-Sieb, Teebrühlöffel, Teesieb, kaffeesieb
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,967*
€ 3,697*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 11,73*
€ 16,76004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,697*
€ 4,399
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,797*
€ 3,328
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,677*
€ 3,186
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,557*
€ 3,043
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,477*
€ 2,948
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,967*
€ 2,341
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 22,182* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.