Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strong SAIL 1 Beamer 700 ANSI Lumen LED 1080p (1920x1080) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strong SAIL 1 Beamer 700 ANSI Lumen LED 1080p (1920x1080) Weiß
Strong SAIL 1 Beamer 700 ANSI Lumen LED 1080p (1920x1080) Weiß
Strong SAIL 1 Beamer 700 ANSI Lumen LED 1080p (1920x1080) Weiß
Strong SAIL 1 Beamer 700 ANSI Lumen LED 1080p (1920x1080) Weiß
Strong SAIL 1 Beamer 700 ANSI Lumen LED 1080p (1920x1080) Weiß
Strong SAIL 1 Beamer 700 ANSI Lumen LED 1080p (1920x1080) Weiß
Strong SAIL 1 Beamer 700 ANSI Lumen LED 1080p (1920x1080) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-116188591
Hersteller:
     STRONG
Herst.-Nr.:
     SAIL 1
EAN/GTIN:
     9120072375156
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Ein Videoprojektor für das ultimative Heimkinoerlebnis zu Hause!

Der SAIL 1 Video-Projektor bietet eine 1920x1080P Auflösung, mit einem Kontrast von 10000:1. Tauchen Sie direkt ein in die Welt von Google TV durch den bereits eingebauten Streaming-Stick. Haben Sie direkten Zugriff auf Netflix, PrimeVideo, Disney+, und vielen weiteren Apps. Durch die hervorragende Farbwiedergabe produziert er ein klares und lebendiges Bild. Selbst kleinste Details werden Ihren Augen nicht entgehen. Bieten Sie Ihnen und Ihrer Familie ein atemberaubenes Heimkino Erlebnis und genießen Sie Filme im Kino-Feeling. Dieser Projektor bietet Projektionsgrößen von 45" bis 240" je nach Entfernung zur Wand.
Weitere Informationen:
Design
Marktpositionierung
Tragbar
Produktfarbe
Weiß
Objektiv
Fokus
Manuell
Projektionsverhältnis
1.3
Netzwerk
Smart-TV
Ja
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.2
Projektor
Projektorhelligkeit
700 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
LED
native Auflösung des Projektors
1080p (1920x1080)
Kontrastverhältnis
10000:1
Natives Seitenverhältnis
16:9
Projektionsflächenkapazität
45 - 240 "
Projektorhelligkeit
3500 LED-Lumen
Unterstützte Seitenverhältnisse
4:3, 16:9
Anzahl der Farben
16,7 Millionen Farben
Trapezkorrektur, horizontal
50 °
Trapezkorrektur, vertikal
50 °
Matrix Größe
5 "
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
5 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
HDMI-Steckverbindertyp
Volle Größe
HDMI-Version
1.4b
PC Audio Ausgang
Ja
Stromeingang
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2600 g
Breite
340 mm
Tiefe
265 mm
Höhe
125 mm
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
LED
Lebensdauer der Lichtquelle
30000 h
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Merkmale
Geräuschpegel
38 dB
Video-Apps
Amazon Prime Video, Disney+, Netflix, YouTube
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
110 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
Video
Full-HD
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,07*
€ 246,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,33*
€ 240,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,54*
€ 226,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,83*
€ 211,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,05*
€ 199,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.