Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellularline PBESSENCEIT20000K Powerbank Lithium-Ion (Li-Ion) 20000 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cellularline PBESSENCEIT20000K Powerbank Lithium-Ion (Li-Ion) 20000 mAh Schwarz
Cellularline PBESSENCEIT20000K Powerbank Lithium-Ion (Li-Ion) 20000 mAh Schwarz
Cellularline PBESSENCEIT20000K Powerbank Lithium-Ion (Li-Ion) 20000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-116199363
Hersteller:
     Cellularline
Herst.-Nr.:
     PBESSENCEIT20000K
EAN/GTIN:
     8018080470387
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
usb akku
Weitere Informationen:
Energie
Gesamte Ausgangsleistung
12 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
Micro-USB + USB Type-C
USB Type-C-Stecker
Ja
Mikro-USB-Stecker
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
175 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C
Betriebsanleitung
Ja
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
1
Produktfarbe
Schwarz
Aufladekompatibilität
Handy/Smartphone, Tablets
Leistungen
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
20000 mAh
Aufladequelle
USB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.