| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-116200371 Herst.-Nr.: 500146 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Helle, weiße, opake und widerstandsfähige Polyesterfolie mit gleichmäßiger, matter Oberfläche. Optimiert für den Digitaldruck. Ideal für die Herstellung langlebiger und häufig beanspruchter Applikationen. Produkte in weiß, 95 bis 350 μ in A4, A3 und SRA3 verfügen über eine antimikrobielle Beschichtung, die schädliche Mikroorganismen zerstört und die Ausbreitung von Bakterien verhindert. Weitere Informationen: Merkmale | Empfohlene Nutzung | Laserdrucken | | Papiergröße | A4 (210x297 mm) | | Oberflächentyp | Matt | | Blätter pro Packung | 100 Blätter | | Farbiges Papier | Ja | | Mediengewicht | 125 g/m² | | Produktfarbe | Weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopierfolie, Laserdruckerfolie, Laserfolie, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Kopierpapier wetterfest, Synthetikpapier, Synthetisches Kopierpapier, wetterfestes Kopierpapier, wetterfestes Papier, kopierfolien a4, farblaserfolie |
| | |
| |