| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-116200397 Herst.-Nr.: 29 890 EAN/GTIN: 4001883298900 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Modell: Lokomotive mit Digital-Decoder mfx und Spezialmotor. 3 Achsen angetrieben. Haftreifen. Dreilicht-Spitzensignal konventionell in Betrieb, digital schaltbar. Austauschbarer Kupplungshaken an der Lok und Wagen mit Relex-Kupplungen. Länge des Zuges 45,5 cm.
Inhalt: 12 gebogene Gleise 24130, 4 gerade Gleise 24188, 4 gerade Gleise 24172. Gleisanschlussbox, Schaltnetzteil 36 VA/230 V und Mobile Station. Illustriertes Spielbuch mit vielen Tipps und Anregungen. Erweiterungsmöglichkeiten mit den C-Gleis-Erweiterungspackungen und mit dem gesamten C-Gleis-Programm. Weitere Informationen: Energie | Energiequelle | AC, Gleichstrom | Verpackungsdaten | Anzahl der Fahrbahnstücke | 20 Stück(e) | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 455 mm | Merkmale | Produkttyp | Eisenbahngüterwaggon-Modell | ![](/p.gif) | Bauart | Montagesatz | ![](/p.gif) | Maßstab | HO (1:87) | ![](/p.gif) | Ursprünglicher Modellname | 89.0 | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Beide Geschlechter | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 15 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz, Braun, Rot | ![](/p.gif) | Beleuchtung | Ja | Sicherheitswarnung | Nicht für Kinder von 0-3 Jahren | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |