Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi Swift 2100 ferngesteuerte (RC) modell Flugzeug Elektromotor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amewi Swift 2100 ferngesteuerte (RC) modell Flugzeug Elektromotor
Amewi Swift 2100 ferngesteuerte (RC) modell Flugzeug Elektromotor
Amewi Swift 2100 ferngesteuerte (RC) modell Flugzeug Elektromotor
Amewi Swift 2100 ferngesteuerte (RC) modell Flugzeug Elektromotor
Amewi Swift 2100 ferngesteuerte (RC) modell Flugzeug Elektromotor
Amewi Swift 2100 ferngesteuerte (RC) modell Flugzeug Elektromotor
Amewi Swift 2100 ferngesteuerte (RC) modell Flugzeug Elektromotor
Amewi Swift 2100 ferngesteuerte (RC) modell Flugzeug Elektromotor
Artikel-Nr.:
     CIDE3-116201393
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     24135
EAN/GTIN:
     4262408971436
Suchbegriffe:
Elektro-Segelflugmodelle
Einzelteile Flugmodellbau sonstiges
Ersatzteile Flugmodellbau sonstiges
Flugmodellbau Ersatzteile Sonstiges
AMXPlanes präsentiert mit der Swift 2100 den ersten eigenen Segelflieger. Das Modell zeichnet sich durch einfache Montage, problemloses Handstarten und wunderbares Flugverhalten aus. Bei der Konstruktion des Flugzeugs wurde ein CFD-Verfahren verwendet, um das optimale Verhältnis von Auftrieb zu Luftwiderstand zu erzielen. Dank der aerodynamischen Eigenschaften gleitet die Swift 2100 sanft und effizient durch die Luft, ermöglicht präzises Steuern und Manövrieren.
Mit der Herstellung aus robustem EPO-Schaumstoff ist dieser Segelflieger widerstandsfähig gegenüber leichten Kollisionen und Stößen. Kohlefaser-Verstärkungen verleihen dem Flieger eine zusätzliche strukturelle Festigkeit. Dadurch bleibt das Modell auch bei dynamischen Flugmanövern stabil und reaktionsschnell. Das werkseitig installierte Antriebssystem mit einem effizienten 3136/1000KV Brushless-Motor und einem Hobbywing 40A Brushless-Regler - gepaart mit einem 3S oder 4S Lipo-Akku und einem sehr effizienten 10x6 Klapp Propeller - liefert reichlich Schub für schnelle Steigflüge. Lange Flugzeiten von bis zu 30 Minuten sind je nach Gasmanagement und Kapazität des gewählten Akkus möglich. Auf allen Rudern arbeiten 9g Digital Servos (6x) und folgende Funktionen sind steuerbar: Motor/Gas, Querruder, Klappen, Höhenruder, Seitenruder. Das im vorderen Rumpfteil montierte Rad und die Kunststoffteile an den Flügelspitzen sowie am Heck lassen auch Landungen auf härterem Untergrund zu.
Mit der Swift 2100 erleben Segelflug-Enthusiasten ein unvergleichliches Flugerlebnis. Egal ob für gemütliche Runden in der Thermik oder spannende Kunstflugmanöver - hier findet dank Kombination aus Leistung und Präzision jeder sein volles Vergnügen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Flugzeug
Motortyp
Elektromotor
Bauart
Plug-N-Play (PNP)
Gehäusefarbe
Rot, Weiß
Gehäusematerial
Expanded Polyolefin (EPO)
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Elektronische Drehzahlregelung
Ja
Typ der elektronischen Drehzahlregelung
Bürstenlos
Flugzeit
30 min
Flügelbelastung
3850 g/cm²
Totalfläche
3500 cm²
Motortyp
Bürstenlos
Integrierter Servo
Ja
Anzahl an Servos
6
Gewicht Servo
9 g
Anzahl der Rotoren
1 Rotoren
Anzahl der Hauptrotorblätter
2
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
310 mm
Verpackungstiefe
1180 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
1350 g
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1050 mm
Flügelspannweite
2100 mm
Höhe
290 mm
Gewicht
1350 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 207,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,30*
€ 326,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,39*
€ 321,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 245,56*
€ 292,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,70*
€ 287,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,98*
€ 273,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,08*
€ 246,43
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reely
1310037
ab € 60,91*
Sonstiges
Voltcraft
1416554
ab € 49,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.