Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tonies Schneewittchen und die sieben Zwerge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tonies Schneewittchen und die sieben Zwerge
tonies Schneewittchen und die sieben Zwerge
tonies Schneewittchen und die sieben Zwerge
tonies Schneewittchen und die sieben Zwerge
tonies Schneewittchen und die sieben Zwerge
Artikel-Nr.:
     CIDE3-116201407
Hersteller:
     tonies
Herst.-Nr.:
     10001378
EAN/GTIN:
     4251192128164
Suchbegriffe:
Hörbücher
Reise-Hörbücher
Hörspielfiguren
Spieldosenfiguren
Es war einmal ein Königskind mit einer Haut so weiß wie Schnee, mit Lippen so rot wie Blut und Haaren so schwarz wie Ebenholz. Sie hieß Schneewittchen und lebte auf dem Schloss ihres Vaters. Und es war einmal eine böse Königin, die sich nichts sehnlicher wünschte, als die Schönste im ganzen Lande zu sein. Als ihr Zauberspiegel ihr eines Tages erklärt, dass Schneewittchen viel schöner sei als sie, befiehlt sie ihrem Jäger, Schneewittchen in den Wald zu bringen und zu töten. Dieser jedoch hat Mitleid und lässt sie gehen. Schneewittchen flieht in den Wald und entdeckt ein kleines wundersames Häuschen. Achtung: Die Hörprobe zum Tonie folgt bald.

Titelliste:
01 - Schneewitchen und die sieben Zwerge 01 - 19
Weitere Informationen:
Lern- und Übungsfähigkeiten
Lern-
Entwicklung musikalischer Fähigkeiten
Merkmale
Produkttyp
Spielzeug-Spieldosenfigur
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Anzahl der Lieder
19
Minimale Anzahl an Spielern
1
Spielzeit
59 min
Material
Kunststoff
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internetverbindung
Ja
Mit Ton
Ja
Magnetisch
Ja
Erzähler
Christiane Eisler
Kompatible Produkte
toniebox
Verpackungsdaten
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Sicherheitswarnung
Sicherheitswarnung
Achtung! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Kleine Teile. Erstickungsgefahr.
Lieferumfang
Figur enthalten
Ja
Weitere Suchbegriffe: hörbücher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.