Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Angelbird Technologies AV PRO SD V30 64 GB SDXC UHS-I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Angelbird Technologies AV PRO SD V30 64 GB SDXC UHS-I
Angelbird Technologies AV PRO SD V30 64 GB SDXC UHS-I
Artikel-Nr.:
     CIDE3-116227949
Hersteller:
     Angelbird Technologies
Herst.-Nr.:
     AVP064SDV30
EAN/GTIN:
     9120056586677
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDXC
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Tiefe
2.1 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
2 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Schutzfunktion
Wasserfest
Schreibschutzschalter
Ja
Speicher
Kapazität
64 GB
Flash Card Typ
SDXC
Lesegeschwindigkeit
100 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
52 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-I
Video-Geschwindigkeitsklasse
V30
Sonstige Funktionen
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), REACH, RoHS, UKCA
Energie
Speicherspannung
3.3 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.