Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 49837 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 49837 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 49837 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE3-116257073
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     49837
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
300 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Leitermaterial
Kupfer
Leiterquerschnitt
0.25 mm²
AWG Kabelgröße
24
Kupferindex
90 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-30 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 12,68*
€ 15,09
pro Meter
ab 2 Meter
€ 12,52*
€ 14,90
pro Meter
ab 5 Meter
€ 12,07*
€ 14,36
pro Meter
ab 10 Meter
€ 11,53*
€ 13,72
pro Meter
ab 20 Meter
€ 11,12*
€ 13,23
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 8,87*
€ 10,56
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.