Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T1A HP EliteDesk 800 G3 Refurbished Intel® Core™ i5 i5-6500 8 GB DDR4-SDRAM 240 GB SSD Windows 10 Pro SFF PC Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T1A HP EliteDesk 800 G3 Refurbished Intel® Core™ i5 i5-6500 8 GB DDR4-SDRAM 240 GB SSD Windows 10 Pro SFF PC Schwarz, Silber
T1A HP EliteDesk 800 G3 Refurbished Intel® Core™ i5 i5-6500 8 GB DDR4-SDRAM 240 GB SSD Windows 10 Pro SFF PC Schwarz, Silber
T1A HP EliteDesk 800 G3 Refurbished Intel® Core™ i5 i5-6500 8 GB DDR4-SDRAM 240 GB SSD Windows 10 Pro SFF PC Schwarz, Silber
T1A HP EliteDesk 800 G3 Refurbished Intel® Core™ i5 i5-6500 8 GB DDR4-SDRAM 240 GB SSD Windows 10 Pro SFF PC Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE3-116293292
Hersteller:
     T1A
Herst.-Nr.:
     D-HPED800G3-MU-T003
EAN/GTIN:
     5711603068681
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
308 mm
Tiefe
338 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
5310 g
Design
Gehäusetyp
SFF
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Anzahl der 3,5
2
Anzahl der 2,5
1
Kabelsperre-Slot
Ja
Generalüberholt
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
6
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Leistungen
Produkttyp
PC
Marktpositionierung
Premium
Motherboard Chipsatz
Intel® Q270
Audio-Chip
Realtek ALC221
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
240 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
240 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
240 GB
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® HD Graphics 530
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel® HD Graphics
Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher
64 GB
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x1-Slots
2
PCI-Express x16-Slots
2
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 10 Pro
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i5-6500
Prozessor-Taktfrequenz
3.2 GHz
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i5 der sechsten Generation
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor Boost-Frequenz
3.6 GHz
Prozessor-Cache
6 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Prozessor-Threads
4
Anzahl installierter Prozessoren
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
RAM-Speicher maximal
64 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Speicherkartensteckplätze
4x DIMM
Speichertaktfrequenz
2400 MHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 178,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,84*
€ 253,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,06*
€ 242,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,92*
€ 236,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,74*
€ 232,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,77*
€ 212,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.