Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect PE010510 Stromkabel Schwarz 1 m CEE7/7 C13-Koppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect PE010510 Stromkabel Schwarz 1 m CEE7/7 C13-Koppler
Microconnect PE010510 Stromkabel Schwarz 1 m CEE7/7 C13-Koppler
Artikel-Nr.:
     CIDE3-116334693
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     PE010510
EAN/GTIN:
     5704174885559
Suchbegriffe:
Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker au...
netzkabel schuko cee 7/7 stecker au...
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
200 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
CEE7/7
Anschluss 2
C13-Koppler
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
100 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.