| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-116370504 Herst.-Nr.: PUIPC15P67BOOKC3BLK EAN/GTIN: 8018417455612 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 6.7 " | | Etui-Typ | Geldbörsenhülle | | Material | Polycarbonat (PC), Polyurethan (PU) | | Produktfarbe | Schwarz | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | iPhone 15 Pro Max | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | Verschlussart | Magnetverschluss | | Kartentasche | Ja | | Anzahl der Kartentaschen | 3 | | Schutzfunktion | Stoßfest, Staubresistent, Kratzresistent | | Kabelloses Aufladen | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, iphone tasche leder schwarz, mobiltelefon hülle, iphone case leder |
| | |
| |