Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Black Rock Mag Urban Handy-Schutzhülle 17 cm (6.69") Cover Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Black Rock Mag Urban Handy-Schutzhülle 17 cm (6.69") Cover Schwarz
Black Rock Mag Urban Handy-Schutzhülle 17 cm (6.69") Cover Schwarz
Black Rock Mag Urban Handy-Schutzhülle 17 cm (6.69") Cover Schwarz
Black Rock Mag Urban Handy-Schutzhülle 17 cm (6.69") Cover Schwarz
Black Rock Mag Urban Handy-Schutzhülle 17 cm (6.69") Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-116370521
Hersteller:
     BlackRock
Herst.-Nr.:
     4262398752671
EAN/GTIN:
     4262398752671
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.69 "
Etui-Typ
Cover
Material
Silikon
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 15 Pro Max
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
MagSafe-kompatibel
Ja
Schutzfunktion
Antibakteriell
Kabelloses Aufladen
Ja
Pflanzenbasierendes Material
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.