Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Black Rock Urban Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Black Rock Urban Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Blau
Black Rock Urban Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Blau
Black Rock Urban Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Blau
Black Rock Urban Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Blau
Black Rock Urban Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-116371580
Hersteller:
     BlackRock
Herst.-Nr.:
     4262398752565
EAN/GTIN:
     4262398752565
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.1 "
Etui-Typ
Cover
Material
Silikon
Produktfarbe
Blau
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 15
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Kratzresistent
Kabelloses Aufladen
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.