Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Black Rock Mag Urban Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.12") Cover Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Black Rock Mag Urban Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.12") Cover Blau
Black Rock Mag Urban Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.12") Cover Blau
Black Rock Mag Urban Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.12") Cover Blau
Black Rock Mag Urban Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.12") Cover Blau
Black Rock Mag Urban Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.12") Cover Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-116371587
Hersteller:
     BlackRock
Herst.-Nr.:
     4262398752633
EAN/GTIN:
     4262398752633
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.12 "
Etui-Typ
Cover
Material
Silikon
Produktfarbe
Blau
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 15 Pro
Name der Farbe
Midnight
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
MagSafe-kompatibel
Ja
Schutzfunktion
Antibakteriell
Kabelloses Aufladen
Ja
Pflanzenbasierendes Material
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.