Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Black Rock Air Robust Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Schwarz, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Black Rock Air Robust Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Schwarz, Transparent
Black Rock Air Robust Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Schwarz, Transparent
Black Rock Air Robust Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Schwarz, Transparent
Black Rock Air Robust Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Schwarz, Transparent
Black Rock Air Robust Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Schwarz, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE3-116371594
Hersteller:
     BlackRock
Herst.-Nr.:
     4262398751889
EAN/GTIN:
     4262398751889
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.7 "
Etui-Typ
Cover
Material
Polycarbonat (PC), Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 15 Plus
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Antibakteriell, Schockresistent
Pflanzenbasierendes Material
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.