Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AgfaPhoto Realishot DC9200 Kompaktkamera 24 MP CMOS Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AgfaPhoto Realishot DC9200 Kompaktkamera 24 MP CMOS Schwarz
AgfaPhoto Realishot DC9200 Kompaktkamera 24 MP CMOS Schwarz
AgfaPhoto Realishot DC9200 Kompaktkamera 24 MP CMOS Schwarz
AgfaPhoto Realishot DC9200 Kompaktkamera 24 MP CMOS Schwarz
AgfaPhoto Realishot DC9200 Kompaktkamera 24 MP CMOS Schwarz
AgfaPhoto Realishot DC9200 Kompaktkamera 24 MP CMOS Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-116569575
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     DC9200BK
EAN/GTIN:
     3760265544264
Suchbegriffe:
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
digitalcamera schwarz
Weitere Informationen:
Objektiv
Optischer Zoom
10 x
Maximale Blendenzahl
3,3
Objektivtyp
Weitwinkel
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Kamera
Weißabgleich
Auto, Wolkig, Tageslicht, Fluoreszierend, Glühend
Bildstile
Geräuschloser Verschluß
Selbstauslöser Verzögerung
2,5,10 s
Blitz
Blitz-Modi
Auto, Blitz Aus, Flash an, Rote-Augen-Reduzierung
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Video
Videoaufnahme
Ja
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
HD-Typ
4K Ultra HD
Video-Auflösung
1280 x 720,1920 x 1080,3840 x 2160 Pixel
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 3840x2160@30fps
Gewicht und Abmessungen
Breite
102 mm
Tiefe
27 mm
Höhe
65 mm
Gewicht
123 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
2.8 "
Bildschirmdiagonale (cm)
7.1 cm
Zweites Display
Ja
Zweites Display Diagonale
1.54 "
Speicher
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
64 GB
Belichtung
ISO-Empfindlichkeit (min)
100
ISO-Empfindlichkeit (max)
1600
Belichtungsmessung
Mittenbetonte, Evaluative (Mehrfeld), Spot
ISO-Empfindlichkeit
100, 200, 400, 800, 1600, Auto
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Version
2.0
Bildqualität
Kamera-Typ
Kompaktkamera
Megapixel (ca.)
24 MP
Sensor-Typ
CMOS
Bildstabilisator
Ja
Weitere Suchbegriffe: digitalcamera agfa photo, digitalkamera, Kamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,66*
€ 169,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,94*
€ 167,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,79*
€ 149,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,11*
€ 146,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,53*
€ 131,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.