| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-116735584 Herst.-Nr.: WR36DG WRZ EAN/GTIN: 4966376407798 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 3900 g | Energie | Energiequelle | Akku | | Akku-/Batteriespannung | 36 V | | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | | Batteriestandsanzeige | Ja | Lieferumfang | Batterie enthalten | Ja | | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 2 Stück(e) | | Ladegerät enthalten | Ja | | Tragetasche | Ja | Leistungen | Leerlaufdrehzahl (max.) | 1500 RPM | | Leerlaufdrehzahl (min.) | 600 RPM | | Drehmoment (max.) | 1400 Nm | Merkmale | Produkttyp | Schlagschrauber | | Griffform | Pistolengriff | | Anpassbare Geschwindigkeit | Ja | | Rücklauf | Ja | | Futterdurchmesser | 1/2" | | Eingebautes Licht | Ja | | Produktfarbe | Schwarz, Grün, Grau | | Motortyp | Bürstenlos | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP56 | | Aufhängertyp | Aufhängerhaken | | Weicher Haltegriff | Ja |
|
| | |
| | | |
| |