Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger SOSB0500 Zubehör für die Montage von Solarmodulen Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger SOSB0500 Zubehör für die Montage von Solarmodulen Kabel
Schwaiger SOSB0500 Zubehör für die Montage von Solarmodulen Kabel
Artikel-Nr.:
     CIDE3-116735606
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     SOSB0500
EAN/GTIN:
     4004005042900
Das SCHWAIGER Betteri-Schuko Kabel ist die ideale Lösung für eine einfache und sichere Verbindung Ihrer Solaranlage mit einer handelsüblichen Schuko-Steckdose. Das Kabel hat eine großzügige Länge von 5 Metern, was Ihnen ausreichend Flexibilität bei der Platzierung Ihrer Solaranlage ermöglicht. Die hohe Qualität des Kabels gewährleistet eine zuverlässige Stromübertragung und sorgt dafür, dass Ihre Solarenergie optimal genutzt wird. Das Kabel gewährleistet einen Schutz nach IP44 (Spritzwassergeschützt) an der Schukosteckdose und ist somit auf für den Außenbereich geeignet.

Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kabel
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Kabeladern
3
Kerngröße
1.5 mm²
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Breite
5000 mm
Tiefe
37 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
2760 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.