Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL AC774045 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR5 5600 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL AC774045 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR5 5600 MHz
DELL AC774045 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR5 5600 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-116740601
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     AC774045
EAN/GTIN:
     5397184878729
Suchbegriffe:
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
DDR5 RAM ECC
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Chiporganisation
2Rx8
Merkmale
Speicherkapazität
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
5600 MHz
Komponente für
PC
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
Speicherrangfolge
1
Speicherspannung
1.1 V
Kompatible Produkte
Alienware Aurora R16 Optiplex XE4 Tower
Weitere Suchbegriffe: ECC-RAM, RAM ECC, ddr5 ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,27*
€ 87,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,62*
€ 86,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,70*
€ 78,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,40*
€ 74,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,04*
€ 66,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
W7DG3
ab € 416,44*
Zubehör
Dell
4YXG0
ab € 589,02*
Zubehör
Dell
YDFVN
ab € 512,14*
Zubehör
Dell
5DP3H
ab € 578,92*
Zubehör
Dell
FTXYF
ab € 603,61*
Zubehör
Dell
07CM1
ab € 460,74*
Zubehör
Dell
9CVPX
ab € 605,18*
Zubehör
Dell
H2RGJ
ab € 522,06*
Zubehör
Dell
GH1RN
ab € 703,16*
Zubehör
Dell
NV9JR
ab € 696,45*
Zubehör
Dell
R93M8
ab € 645,76*
Zubehör
Dell
9WJ0W
ab € 542,80*
Zubehör
Dell
53DKX
ab € 540,60*
Zubehör
Dell
PNJM5
ab € 587,74*
Zubehör
Dell
DW6H7
ab € 640,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.