Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL AC774047 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR5 5600 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL AC774047 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR5 5600 MHz
DELL AC774047 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR5 5600 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-116740603
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     AC774047
EAN/GTIN:
     5397184878705
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 Laptopspeicher
DDR5 Notebookspeicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
5600 MHz
Komponente für
Laptop
Memory Formfaktor
262-pin SO-DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
Speicherrangfolge
1
Speicherspannung
1.1 V
Kompatible Produkte
Alienware M16 (AMD) Alienware M16 R1 (Intel) Alienware M18 (AMD) Alienware M18 R1 (Intel) G5 15 (5535) Inspiron 16 7000 (7630) Latitude 5440 Latitude 5540 Precision 3480 Precision 3580 Precision 3581 Precision 7680 Precision 7780
Weitere Suchbegriffe: DDR5 S0DIMM, DDR5 SODIMM, DDR5 RAM, DDR5 ECC-RAM, DDR5 RAM ECC, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ECC-RAM, RAM ECC, ddr ram dell 8gb, ddr5 laptopspeicher, 8gb ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,18*
€ 87,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,59*
€ 85,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,15*
€ 79,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,49*
€ 76,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,99*
€ 66,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
GXNR8
ab € 732,85*
Zubehör
Dell
7DW0T
ab € 781,84*
Zubehör
Dell
X1FRK
ab € 555,88*
Zubehör
Dell
X12V1
ab € 896,32*
Zubehör
Dell
2H3CX
ab € 796,69*
Zubehör
Dell
840T3
ab € 976,33*
Zubehör
Dell
PFK66
ab € 932,95*
Zubehör
Dell
WXJCH
ab € 880,67*
Zubehör
Dell
HMFX8
ab € 997,53*
Zubehör
Dell
9TYWN
ab € 1.077,59*
Zubehör
Dell
H08G0
ab € 1.212,25*
Zubehör
Dell
03G40
ab € 1.127,55*
Zubehör
Dell
6FN0J
ab € 938,73*
Zubehör
Dell
NRH7Y
ab € 875,77*
Zubehör
Dell
6D6V8
ab € 1.076,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.