Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL AC774050 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR5 5600 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL AC774050 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR5 5600 MHz
DELL AC774050 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR5 5600 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-116740611
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     AC774050
EAN/GTIN:
     5397184878767
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
5600 MHz
Komponente für
PC
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
Speicherrangfolge
1
Speicherspannung
1.1 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Kompatible Produkte
Alienware Aurora R15 (Intel) Alienware Aurora R16
Weitere Suchbegriffe: ddr ram 16gb, ddr ram, ddr ram dell, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,49*
€ 231,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,61*
€ 222,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,29*
€ 213,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,56*
€ 208,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,11*
€ 190,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.