Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stadler Form A-134 Feststoff-Lufterfrischer


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stadler Form A-134 Feststoff-Lufterfrischer
Stadler Form A-134 Feststoff-Lufterfrischer
Stadler Form A-134 Feststoff-Lufterfrischer
Stadler Form A-134 Feststoff-Lufterfrischer
Artikel-Nr.:
     CIDE3-116788605
Hersteller:
     Stadler Form
Herst.-Nr.:
     A-134
EAN/GTIN:
     7630850300994
Suchbegriffe:
Duftdiffuser
Duftöl-Diffusor
Duftöl-Zerstäuber
Raumduft
Der Duft-Pin White Amber duftet herrlich nach Amber und Patchouli mit einer süsslich hölzernen Duftnote. Der einzigartige Duft-Pin eignet sich für das Anpinnen an Luftbefeuchter, Ventilatoren, Luftentfeuchter, Luftreiniger und Luftwäscher. Der Duft-Pin sollte nicht an Geräte, welche heisse Luft erzeugen, wie beispielsweise Heizlüfter, angepinnt werden. Beladen mit besonders viel Duft sorgt jeder Pin für bis zu 21 Tage langanhaltenden Duft.

Wichtiger Hinweis
Die Duft-Pins eignen sich nicht für das Anbringen an Geräten, die heisse Luft erzeugen, wie zum Beispiel Heizlüfter oder Verdampfer. Auch für den Einsatz bei Ultraschall-Verneblern sind sie nicht geeignet.

Amber und Patchouli
White Amber vereint als Hauptbestandteile Amber und Patchouli und duftet süsslich hölzern.

Einfache Nutzung
Die Handhabung des Duft-Pins ist äußerst einfach. Er lässt sich spielend leicht am Gerät befestigen und verwandelt das Luftbehandlungsgerät im Nu in einen Raumbedufter, der das Zuhause in eine Duftoase verwandelt.

Anpassbare Duftintensität
Durch die Verwendung der Duft-Pins kann die Duftintensität ganz nach Bedarf angepasst werden. Indem einfach zwei, drei oder mehrere Pins am Gerät angebracht werden, kann die Duftintensität erhöht werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Gehäusematerial
Kunststoff
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Dufttyp
Bernstein, Patschuli, Holz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Höhe
15 mm
Tiefe
42 mm
Breite
42 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,7275* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,16*
€ 12,09
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,97*
€ 11,86
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 9,35*
€ 11,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,11*
€ 10,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,73*
€ 10,39
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,71*
€ 10,36
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,37*
€ 7,58
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.