Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stadler Form A-136 Feststoff-Lufterfrischer


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stadler Form A-136 Feststoff-Lufterfrischer
Stadler Form A-136 Feststoff-Lufterfrischer
Stadler Form A-136 Feststoff-Lufterfrischer
Stadler Form A-136 Feststoff-Lufterfrischer
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE3-116788608
Hersteller:
     Stadler Form
Herst.-Nr.:
     A-136
EAN/GTIN:
     7630850301038
Suchbegriffe:
Duftdiffuser
Duftöl-Diffusor
Duftöl-Zerstäuber
Raumduft
Der Duft-Pin Yellow Vanilla duftet sinnlich nach Vanille und Karamell mit einer süsslichen, wohlriechenden Duftnote. Geeignet ist der einmalige Duft-Pin für das Anstecken an Luftbefeuchter, Ventilatoren, Luftentfeuchter, Luftreiniger und Luftwäscher. An Geräte, welche heisse Luft erzeugen, wie z. B. Heizlüfter, sollte der Duft-Pin nicht befestigt werden. Yellow Vanilla ist beladen mit besonders viel Duft und duftet bis zu 21 Tage lang.

Wichtiger Hinweis
Die Duft-Pins eignen sich nicht für das Anbringen an Geräten, die heisse Luft erzeugen, wie zum Beispiel Heizlüfter oder Verdampfer. Auch für den Einsatz bei Ultraschall-Verneblern sind sie nicht geeignet.

Vanille und Karamell
Der Duft-Pin Yellow Vanilla vereint als Hauptbestandteile Vanille und Karamell und duftet angenehm sinnlich.

Einfache Anwendung
Der Duft-Pin ist sehr einfach in der Anwendung. Er lässt sich leicht am Gerät anbringen – so wird das Luftbehandlungsgerät im Nu zu einem Raumbedufter, welcher das Zuhause in eine wohlriechende Oase verwandelt.

Duftintensität steuerbar
Mit den Duft-Pins kann die Duftintensität einfach gesteuert werden. Für einen intensiveren Duft einfach zwei, drei oder mehrere Pins am Gerät befestigen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Material
Kunststoff
Gehäusematerial
Kunststoff
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Dufttyp
Vanille
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Höhe
15 mm
Tiefe
42 mm
Breite
42 mm

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,6075* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,68*
€ 11,52
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,52*
€ 11,33
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 9,43*
€ 11,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,20*
€ 10,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,83*
€ 10,51
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,80*
€ 10,47
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,43*
€ 7,65
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.