Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEM Hughes 300 ferngesteuerte (RC) modell Helikopter Elektromotor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OEM Hughes 300 ferngesteuerte (RC) modell Helikopter Elektromotor
OEM Hughes 300 ferngesteuerte (RC) modell Helikopter Elektromotor
OEM Hughes 300 ferngesteuerte (RC) modell Helikopter Elektromotor
OEM Hughes 300 ferngesteuerte (RC) modell Helikopter Elektromotor
OEM Hughes 300 ferngesteuerte (RC) modell Helikopter Elektromotor
Artikel-Nr.:
     CIDE3-116849673
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     15490
EAN/GTIN:
     4056534059478
Suchbegriffe:
EP Helikopter
RC-Helikopter
RtF-Helikopter
ep helikopter
Der Hughes 300 Helicopter überzeugt durch sein besonders eigenstabiles Flugverhalten. Jetzt kommts: Jeder, der eine Spielzeugdrohne fliegen kann, kommt auch mit der Hughes 300 auf Anhieb gut zurecht - Auspacken und Fliegen! Die Hughes 300 profitiert eindeutig von der rasanten Entwicklung der Drohnentechnologie. Funktionen wie Auto-Starten und Auto-Landen auf Knopfdruck sind ebenso möglich wie der stabile Schwebeflug, wenn man den Sender einfach aus der Hand legt - Fantastisch!
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Helikopter
Motortyp
Elektromotor
Bauart
Flugbereit (RTF)
Gehäusefarbe
Schwarz, Rot
Gehäusematerial
Kunststoff
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Maximaler Arbeitsabstand
2 m
Flugzeit
15 min
Gehäusematerial
Kunststoff
Rotorkonfiguration
Fester Pitch
Anzahl der Hauptrotorblätter
2
Rotorblättermaterial
Kunststoff
Schwierigkeitsgrad
Anfänger
Funkgesteuerte (RC) Modellkarosserieteile
Flügelklappen
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Senderfrequenz
2.4 GHz
Transmittertyp
Funkfrequenzmodul (RF)
Anzahl Kanäle
4 Kanäle
Automatische Abhebefunktion
Ja
Bewegungssteuerungsfunktionen
Rückwärts, Abwärts, Vorwärts, Linksdrehung, Rechtsdrehung, Aufwärts
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
300 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Anzahl der Batterien (Sender)
4
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AA
Batteriekapazität
1.11 Wh
Akku
Ja
Laden per USB
Ja
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Transmitter
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
268 mm
Durchmesser Heckrotor
37 mm
Flügelspannweite
249 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
52 g
Lieferanteneigenschaften
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,89*
€ 120,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,54*
€ 117,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 97,56*
€ 116,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,61*
€ 111,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,11*
€ 106,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,28*
€ 93,15
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
15492
ab € 6,40*
Sonstiges
k.A.
15493
ab € 15,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.