Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEM 15040 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OEM 15040 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
OEM 15040 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
OEM 15040 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE3-116849793
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     015040
EAN/GTIN:
     4056534052325
Suchbegriffe:
Lithium-Polymer-Akku
Modellbau-Akkus
Modellbauakku
Racingpack
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Markenkompatibilität
PICHLER
Vorgesehene Verwendung
Helikopter
Kompatibilität
Proton
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Radio-Controlled (RC) Model Parts
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriekapazität
300 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
USB-Ladeport
Ja
Batteriekapazität
1.11 Wh
Akku
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.