Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XPG VALOR MESH Midi-Tower Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XPG VALOR MESH Midi-Tower Weiß
XPG VALOR MESH Midi-Tower Weiß
XPG VALOR MESH Midi-Tower Weiß
XPG VALOR MESH Midi-Tower Weiß
XPG VALOR MESH Midi-Tower Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-116999086
Hersteller:
     XPG
Herst.-Nr.:
     75261057
EAN/GTIN:
     4711085937551
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
KOMPAKTE MAẞE mit 4x 120 mm VORINSTALLIERTEN LÜFTERN
Abnehmbare magnetische MESH-Frontblende und abnehmbarer Filter für eine schnelle und bequeme Reinigung. Seitenblende aus 3 mm starkem gehärtetem Glas, damit du deine XPG-Komponenten zu jeder Zeit bewundern kannst.

UNGLAUBLICHER LUFTSTROM
XPG VALOR MESH bietet eine unglaubliche Luftstrom-Unterstützung mit einem stromlinienförmigen Design, das kühle Luft von außerhalb des Gehäuses über 3 vorinstallierte 120-mm-Lüfter an der Vorderseite ansaugt; dazu gibt es noch einen vorinstallierten 120-mm-Lüfter an der Rückseite, um Wärme abzuführen.

OPTIONALER HDD/SSD-SPEICHER
Benutzer können auch einen Festplattenkäfig installieren, um zwei zusätzliche Speicherlaufwerke unter der Netzteilabdeckung hinzuzufügen. Der Käfig ist als Zubehör im Lieferumfang von XPG VALOR MESH enthalten. Der Käfig unterstützt entweder 2x 3,5" Laufwerke oder 1x 2,5" Laufwerk und 1x 3,5" Laufwerk.
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Weiß
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Anzahl der 2,5
3
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Seitenfenster
Ja
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
166 mm
Max Grafikkarten-Länge
335 mm
Maximum PSU Länge
180 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
371 mm
Höhe
460 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
3x 120 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Flüssigkeitskühlungsfähigkeit
Ja
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
240,280,360 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
240 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,18*
€ 66,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,18*
€ 65,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,08*
€ 64,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,16*
€ 63,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.