Prozessor | Prozessorhersteller | AMD |
| Prozessorsockel | Socket sTR5 |
| Kompatible Prozessoren | AMD Ryzen™ Threadripper™ |
| Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren | 1 |
| Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt | 1000 GB |
Erweiterungssteckplätze | PCI-Express x16-Slots | 3 |
| PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x) | 1 |
| PCI Express x16-Steckplätze (Gen 5.x) | 2 |
| Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze | 4 |
Grafik | DirectX-Version | 12.0 |
Technische Details | Gewährleistungsfrist | 3 Jahr(e) |
Lieferumfang | Akkus/Batterien enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Software | Norton Internet Security (OEM version), LAN bandwidth management software |
Merkmale | Komponente für | PC |
| Motherboardformfaktor | Erweitertes ATX |
| Motherboard Chipsatz Familie | AMD |
| Motherboard Chipsatz | AMD TRX50 |
| Audio Kanäle | 2.0 Kanäle |
| Audio-Chip | Realtek ALC4080 |
| Produktfarbe | Schwarz |
| PC Gesundheitsüberwachung | Ventilator, Temperatur, Spannung, Water cooling |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 11 x64 |
BIOS | BIOS-Typ | UEFI AMI |
| BIOS-Speichergröße | 256 Mbit |
| ACPI-Version | 5.0 |
| Clear CMOS-Jumper | Ja |
| Clear-CMOS-Taste | Ja |
| Desktop Management Interface (DMI) Version | 2.7 |
| Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version | 2.7 |
Netzwerk | WLAN | Ja |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet Schnittstellen Typ | 10 Gigabit Ethernet |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
Akku/Batterie | Batteriegewicht | 3 g |
| Lithiumgewicht pro Akku | 0.07 g |
| Anzahl Batteriezellen | 1 |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2) |
| Akku-/Batterietyp | CR2032 |
Speicher-Controller | Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | M.2, SATA |
| Unterstützte Speicherlaufwerke | SSD |
| Maximale unterstützte Anzahl der HDD | 8 |
| Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 12 |
| RAID-Unterstützung | Ja |
| RAID Level | 0, 1, 10 |
Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 345 mm |
| Verpackungstiefe | 294 mm |
| Verpackungshöhe | 80 mm |
| Paketgewicht | 3040 g |
Speicher | Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR5-SDRAM |
| Anzahl der Speichersteckplätze | 4 |
| RAM-Speicher maximal | 1000 GB |
| Arbeitsspeicher Typ | DIMM |
| Speicherkanäle | Vierfach-Kanal |
| ECC сompatibility | ECC |
| Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit | 4400,4800,5200,5600,6000,6400,6800,7000,7200,7600,7800 MHz |
| Unterstützte Speichertaktrate (max.) | 7800 MHz |
| Unterstützte Speichermodulkapazitäten | 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 12GB, 16GB, 32GB, 48GB, 64GB, 128GB, 128MB, 256MB |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 305 mm |
| Tiefe | 264 mm |
| Höhe | 35 mm |
Interne E/A-Anschlüsse | Anzahl USB 2.0 Schnittstellen | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse | 1 |
| SATA III Anschlüsse | 8 |
| USB 3.2 Gen 2x2-Anschlüsse | 1 |
| Gesamtanzahl der SATA-Anschlüsse | 8 |
| Audio-Anschluss | Ja |
| ATX Stromstecker (24-pol.) | Ja |
| CPU Ventilatorstecker | Ja |
| Zahl der Chassisventilatorstecker | 10 |
| EPS Stromstecker (8-pin) | Ja |
| RGB-LED-Stiftleiste | Ja |
Logistikdaten | Ursprungsland | China |
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 4 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 4 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 2 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Kopfhörerausgänge | 2 |