Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA SD620 1 TB Micro-USB B 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADATA SD620 1 TB Micro-USB B 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Rot
ADATA SD620 1 TB Micro-USB B 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Rot
ADATA SD620 1 TB Micro-USB B 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Rot
ADATA SD620 1 TB Micro-USB B 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Rot
ADATA SD620 1 TB Micro-USB B 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Rot
ADATA SD620 1 TB Micro-USB B 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Rot
ADATA SD620 1 TB Micro-USB B 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE3-117155290
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     SD620-1TCRD
EAN/GTIN:
     4711085945419
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Gehäusematerial
Silikon
Schutzfunktion
Schockresistent
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 10, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 8.0, Android 8.1, Android 9.0
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Schnellstartübersicht
Ja
Solid State Drive
SSD Speicherkapazität
1000 GB
Lesegeschwindigkeit
520 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
460 MB/s
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
Micro-USB B
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
15.2 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
54.9 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 50 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,22*
€ 91,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,29*
€ 89,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,53*
€ 82,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,51*
€ 79,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,86*
€ 68,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.