Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanlux S.A. 36465 Deckenbeleuchtung LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kanlux S.A. 36465 Deckenbeleuchtung LED
Kanlux S.A. 36465 Deckenbeleuchtung LED
Kanlux S.A. 36465 Deckenbeleuchtung LED
Kanlux S.A. 36465 Deckenbeleuchtung LED
Kanlux S.A. 36465 Deckenbeleuchtung LED
Artikel-Nr.:
     CIDE3-117196059
Hersteller:
     Kanlux
Herst.-Nr.:
     36465
EAN/GTIN:
     5905339364654
Weitere Informationen:
Design
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Anzahl der Schaltzyklen
20000
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Lichtleistung
1450 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
83 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1070 g
Durchmesser
400 mm
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
17.5 W
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.