Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanlux S.A. 26985 Deckenbeleuchtung LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kanlux S.A. 26985 Deckenbeleuchtung LED
Kanlux S.A. 26985 Deckenbeleuchtung LED
Kanlux S.A. 26985 Deckenbeleuchtung LED
Kanlux S.A. 26985 Deckenbeleuchtung LED
Kanlux S.A. 26985 Deckenbeleuchtung LED
Kanlux S.A. 26985 Deckenbeleuchtung LED
Kanlux S.A. 26985 Deckenbeleuchtung LED
Kanlux S.A. 26985 Deckenbeleuchtung LED
Kanlux S.A. 26985 Deckenbeleuchtung LED
Kanlux S.A. 26985 Deckenbeleuchtung LED
Kanlux S.A. 26985 Deckenbeleuchtung LED
Kanlux S.A. 26985 Deckenbeleuchtung LED
Kanlux S.A. 26985 Deckenbeleuchtung LED
Artikel-Nr.:
     CIDE3-117196321
Hersteller:
     Kanlux
Herst.-Nr.:
     26985
EAN/GTIN:
     5905339269850
Suchbegriffe:
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Bewegungsmelder (Haushalt)
bewegungsmelder (beleuchtung)
Weitere Informationen:
Design
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Anzahl der Schaltzyklen
20000
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Lichtleistung
3600 lm
Strahlungswinkel
360 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
100 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
992 g
Durchmesser
327 mm
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
36 W
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.