Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanlux S.A. 27575 Deckenbeleuchtung GU10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kanlux S.A. 27575 Deckenbeleuchtung GU10
Kanlux S.A. 27575 Deckenbeleuchtung GU10
Kanlux S.A. 27575 Deckenbeleuchtung GU10
Kanlux S.A. 27575 Deckenbeleuchtung GU10
Kanlux S.A. 27575 Deckenbeleuchtung GU10
Kanlux S.A. 27575 Deckenbeleuchtung GU10
Artikel-Nr.:
     CIDE3-117196393
Hersteller:
     Kanlux
Herst.-Nr.:
     27575
EAN/GTIN:
     5905339275752
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Einbau Downlight
Einbauleuchten
Weitere Informationen:
Design
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
172 g
Durchmesser
85 mm
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
10 W
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.