Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanlux S.A. 32946 Deckenbeleuchtung LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kanlux S.A. 32946 Deckenbeleuchtung LED
Kanlux S.A. 32946 Deckenbeleuchtung LED
Kanlux S.A. 32946 Deckenbeleuchtung LED
Kanlux S.A. 32946 Deckenbeleuchtung LED
Kanlux S.A. 32946 Deckenbeleuchtung LED
Artikel-Nr.:
     CIDE3-117196418
Hersteller:
     Kanlux
Herst.-Nr.:
     32946
EAN/GTIN:
     5905339329462
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Außen-Deckenleuchte
Außendeckenleuchte
Weitere Informationen:
Design
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Anzahl der Schaltzyklen
20000
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Lichtleistung
1550 lm
Strahlungswinkel
360 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
86 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
490 g
Länge (mm)
220 mm
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
18 W
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.