Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanlux S.A. 26964 Deckenbeleuchtung G13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kanlux S.A. 26964 Deckenbeleuchtung G13
Kanlux S.A. 26964 Deckenbeleuchtung G13
Kanlux S.A. 26964 Deckenbeleuchtung G13
Kanlux S.A. 26964 Deckenbeleuchtung G13
Kanlux S.A. 26964 Deckenbeleuchtung G13
Kanlux S.A. 26964 Deckenbeleuchtung G13
Artikel-Nr.:
     CIDE3-117196581
Hersteller:
     Kanlux
Herst.-Nr.:
     26964
EAN/GTIN:
     5905339269645
Weitere Informationen:
Design
Gehäusematerial
Kunststoff, Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
G13
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1200 g
Länge (mm)
1250 mm
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
72 W
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.