Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanlux S.A. 29606 LED-Lampe Weiß 4000 K 10 W E27 D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kanlux S.A. 29606 LED-Lampe Weiß 4000 K 10 W E27 D
Kanlux S.A. 29606 LED-Lampe Weiß 4000 K 10 W E27 D
Kanlux S.A. 29606 LED-Lampe Weiß 4000 K 10 W E27 D
Kanlux S.A. 29606 LED-Lampe Weiß 4000 K 10 W E27 D
Kanlux S.A. 29606 LED-Lampe Weiß 4000 K 10 W E27 D
Kanlux S.A. 29606 LED-Lampe Weiß 4000 K 10 W E27 D
Kanlux S.A. 29606 LED-Lampe Weiß 4000 K 10 W E27 D
Kanlux S.A. 29606 LED-Lampe Weiß 4000 K 10 W E27 D
Artikel-Nr.:
     CIDE3-117358359
Hersteller:
     Kanlux
Herst.-Nr.:
     29606
EAN/GTIN:
     5905339296061
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
60 mm
Gewicht
34 g
Leistungen
Lampenleistung
10 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
Mini-Globus
Lichtleistung
1520 lm
Äquivalente Glühlampenleistung
99 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur
4000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Anzahl der Schaltzyklen
15000
Lampenlebensdauer
10000 h
Technische Details
Glasfarbe
Transparent
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
10 kWh
Lampenstrom
80 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.