Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanlux S.A. 35252 LED-Lampe 13 W G53 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kanlux S.A. 35252 LED-Lampe 13 W G53 G
Kanlux S.A. 35252 LED-Lampe 13 W G53 G
Kanlux S.A. 35252 LED-Lampe 13 W G53 G
Kanlux S.A. 35252 LED-Lampe 13 W G53 G
Kanlux S.A. 35252 LED-Lampe 13 W G53 G
Artikel-Nr.:
     CIDE3-117359848
Hersteller:
     Kanlux
Herst.-Nr.:
     35252
EAN/GTIN:
     5905339352521
Suchbegriffe:
LED G53
LED Leuchtmittel G53
LED Leuchtmittel Sockel G53
LED Niedervolt Reflektorlampe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
111 mm
Gewicht
150 g
Leistungen
Lampenleistung
13 W
Fassungs-/Sockeltyp
G53
Lichtleistung
1050 lm
Äquivalente Glühlampenleistung
107 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Strahlungswinkel
40 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
97
Anzahl der Schaltzyklen
40000
Lampenlebensdauer
45000 h
Leuchtkapazität
1287 CD
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
13 kWh
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Ausgangsspannung
12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.