Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanlux S.A. 35251 LED-Lampe 6500 K 4,5 W GU10 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kanlux S.A. 35251 LED-Lampe 6500 K 4,5 W GU10 F
Kanlux S.A. 35251 LED-Lampe 6500 K 4,5 W GU10 F
Kanlux S.A. 35251 LED-Lampe 6500 K 4,5 W GU10 F
Kanlux S.A. 35251 LED-Lampe 6500 K 4,5 W GU10 F
Kanlux S.A. 35251 LED-Lampe 6500 K 4,5 W GU10 F
Artikel-Nr.:
     CIDE3-117359870
Hersteller:
     Kanlux
Herst.-Nr.:
     35251
EAN/GTIN:
     5905339352514
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Hochvolt Reflektorlampe
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
50 mm
Gewicht
30 g
Leistungen
Lampenleistung
4.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Glühlampenform
Punkt
Lichtleistung
420 lm
Äquivalente Glühlampenleistung
40 W
Farbtemperatur
6500 K
Strahlungswinkel
110 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
95
Anzahl der Schaltzyklen
40000
Lampenlebensdauer
25000 h
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
5 kWh
Lampenstrom
35 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.