Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanlux S.A. 35246 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 7 W GU10 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kanlux S.A. 35246 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 7 W GU10 G
Kanlux S.A. 35246 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 7 W GU10 G
Kanlux S.A. 35246 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 7 W GU10 G
Artikel-Nr.:
     CIDE3-117359968
Hersteller:
     Kanlux
Herst.-Nr.:
     35246
EAN/GTIN:
     5905339352460
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Hochvolt Reflektorlampe
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
50 mm
Gewicht
40 g
Leistungen
Lampenleistung
7 W
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Glühlampenform
Punkt
Lichtleistung
570 lm
Äquivalente Glühlampenleistung
59 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Dimmbar
Ja
Strahlungswinkel
110 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
95
Anzahl der Schaltzyklen
40000
Lampenlebensdauer
25000 h
Leuchtkapazität
250 CD
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
7 kWh
Lampenstrom
36 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.