Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanlux S.A. 33641 LED-Lampe Kaltweiße, Warmweiß, Weiß 9 W E27 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kanlux S.A. 33641 LED-Lampe Kaltweiße, Warmweiß, Weiß 9 W E27 F
Kanlux S.A. 33641 LED-Lampe Kaltweiße, Warmweiß, Weiß 9 W E27 F
Kanlux S.A. 33641 LED-Lampe Kaltweiße, Warmweiß, Weiß 9 W E27 F
Kanlux S.A. 33641 LED-Lampe Kaltweiße, Warmweiß, Weiß 9 W E27 F
Kanlux S.A. 33641 LED-Lampe Kaltweiße, Warmweiß, Weiß 9 W E27 F
Artikel-Nr.:
     CIDE3-117360467
Hersteller:
     Kanlux
Herst.-Nr.:
     33641
EAN/GTIN:
     5905339336415
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
60 mm
Gewicht
54 g
Leistungen
Lampenleistung
9 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
Mini-Globus
Lichtleistung
806 lm
Äquivalente Glühlampenleistung
60 W
Lichtfarbe
Kaltweiße, Warmweiß, Weiß
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Anzahl der Schaltzyklen
25000
Lampenlebensdauer
15000 h
Technische Details
Glasfarbe
Weiß
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
9 kWh
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.